PANDUIT - PANMLT4S-CP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4S-CP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.4 mm
Bandlänge - 362 mm
Banddicke - 0.25 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
0074983544028
Artikelnummer
PANMLT4S-CP
Herstellernummer
MLT4S-CP
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.4 mm
Bandlänge:
362 mm
Banddicke:
0.25 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


