Startseite

PANDUIT - PANMLT4LH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4LH-LP

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT4LH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6.4 mm

  • Bandlänge - 362 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Banddicke - 0.25 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983421701

Artikelnummer

PANMLT4LH-LP

Herstellernummer

MLT4LH-LP

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

6.4 mm

Bandlänge:

362 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.25 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1112 N

Betriebstemperatur:

538...-80 °C

Montagetemperatur:

538...-80 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 304 SS, Light Heavy, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk