Startseite

PANDUIT - PANMLT4H-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4H-LP

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT4H-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 362 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Banddicke - 0.25 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983543878

Artikelnummer

PANMLT4H-LP

Herstellernummer

MLT4H-LP

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

362 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.25 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MLT Tie, 304 SS, Heavy, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk