PANDUIT - PANMBSH-TR FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI - MBSH-TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 15.9 mm
Banddicke - 0.38 mm
Min. Haltekraft - 2000 N
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
1 ST
EAN
0074983446230
Artikelnummer
PANMBSH-TR
Herstellernummer
MBSH-TR
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
15.9 mm
Banddicke:
0.38 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja