PANDUIT - PANMBS-TLR FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI - MBS-TLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.4 mm
Bandlänge - 76000 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Banddicke - 0.25 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983359837
Artikelnummer
PANMBS-TLR
Herstellernummer
MBS-TLR
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.4 mm
Bandlänge:
76000 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.25 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
445 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein