PANDUIT - PANMBMS-S10-CY SUPPORTO METALLICO CON FISSAGGIO A VITE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25.4 mm
Breite - 12.7 mm
Höhe - 3.556 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Aluminium
Packung
100 ST
EAN
0074983461721
Artikelnummer
PANMBMS-S10-CY
Herstellernummer
MBMS-S10-CY
Hersteller
PAN
Länge:
25.4 mm
Breite:
12.7 mm
Höhe:
3.556 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Cable Tie Mount, Metal, #10 Screw (M5)