Startseite

PANDUIT - PANMBH-MR FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI - MBH-MR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMBH-MR FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 305 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - Edelstahl

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983543670

Artikelnummer

PANMBH-MR

Herstellernummer

MBH-MR

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

305 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

Edelstahl

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1.112 N

Montagetemperatur:

-60...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Custom Banding, 304 Steel, Heavy 1000ft (305m)