PANDUIT - PANMBCSH-QR316 FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI - MBCSH-QR316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 15.9 mm
Bandlänge - 25000 mm
Banddicke - 0.38 mm
Min. Haltekraft - 2000 N
Betriebstemperatur - 150...-40 °C
Packung
1 ST
EAN
0074983453429
Artikelnummer
PANMBCSH-QR316
Herstellernummer
MBCSH-QR316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
15.9 mm
Bandlänge:
25000 mm
Banddicke:
0.38 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Betriebstemperatur:
150...-40 °C
Montagetemperatur:
150...-40 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


