PANDUIT - PANMBCH-QR316 FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI - MBCH-QR316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 25000 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983453405
Artikelnummer
PANMBCH-QR316
Herstellernummer
MBCH-QR316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
25000 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.25 mm
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
-40...150 °C
Montagetemperatur:
150...-40 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja