Startseite

PANDUIT - PANMBCEH-QR316 FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI - MBCEH-QR316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMBCEH-QR316 FASCETTE CONTINUE DI LUNGHEZZA PERSONALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 25000 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983453412

Artikelnummer

PANMBCEH-QR316

Herstellernummer

MBCEH-QR316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

25000 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.25 mm

Min. Haltekraft:

1335 N

Betriebstemperatur:

-40...150 °C

Montagetemperatur:

150...-40 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Custom Banding, Poly Coat 316 Steel, Extra Heavy 82ft (25m)