Startseite

PANDUIT - PANLS8E STAMPANTE LS8E, 1 CASSETTA DI ETICHETTE - LS8E

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLS8E STAMPANTE LS8E, 1 CASSETTA DI ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Textzeilen - 8...8

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 203 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - ABC-Tastatur

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983756124

Artikelnummer

PANLS8E

Herstellernummer

LS8E

Hersteller

PAN

Anzahl der Textzeilen:

8...8

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

203 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

ABC-Tastatur

Textwiederholung:

ja

Zeichen im Display:

14

Geeignet für Metallband:

nein

LS8E, Printer