PANDUIT - PANLS8E-KIT-ACE THE PANTHER LS8E HAND-HELD THERMAL TRANS - LS8E-KIT-ACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Textzeilen - 8...8
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung - 203 DPI
Druckverfahren - Thermodruck
Eingabemethode - ABC-Tastatur
Packung
1 ST
EAN
0074983397532
Artikelnummer
PANLS8E-KIT-ACE
Herstellernummer
LS8E-KIT-ACE
Hersteller
PAN
Anzahl der Textzeilen:
8...8
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung:
203 DPI
Druckverfahren:
Thermodruck
Eingabemethode:
ABC-Tastatur
Textwiederholung:
ja
Zeichen im Display:
14
Geeignet für Metallband:
nein


