PANDUIT - PANLPMM-S5-C SUPPORTO PER FASCETTE A PROFILO RIBASSAT - LPMM-S5-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für max. Bündeldurchmesser - 2.5 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch - 3.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
0074983580521
Artikelnummer
PANLPMM-S5-C
Herstellernummer
LPMM-S5-C
Hersteller
PAN
Für max. Bündeldurchmesser:
2.5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
85...0 °C


