PANDUIT - PANLHMS-S5-D SUPPORTO DI FISSAGGIO FASCETTE PER FORI - LHMS-S5-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19.1 mm
Breite - 17.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 4.8 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch - 3.2 mm
Packung
500 ST
EAN
0074983584208
Artikelnummer
PANLHMS-S5-D
Herstellernummer
LHMS-S5-D
Hersteller
PAN
Länge:
19.1 mm
Breite:
17.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
sonstige


