PANDUIT - PANLHMS-S10-D SUPPORTO DI FISSAGGIO FASCETTE PER FORI - LHMS-S10-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19.1 mm
Breite - 17.8 mm
Höhe - 27.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
500 ST
EAN
0074983584222
Artikelnummer
PANLHMS-S10-D
Herstellernummer
LHMS-S10-D
Hersteller
PAN
Länge:
19.1 mm
Breite:
17.8 mm
Höhe:
27.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60...85 °C


