Startseite

PANDUIT - PANKGTSBLD KIT LAME DI RICAMBIO PER GTS/PTS

KopierenKopieren
PANDUIT - PANKGTSBLD KIT LAME DI RICAMBIO PER GTS/PTS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - sonstige

  • Breite - 8 mm

  • Länge - 11.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983764242

Artikelnummer

PANKGTSBLD

Herstellernummer

KGTSBLD

Hersteller

PAN

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

sonstige

Breite:

8 mm

Länge:

11.6 mm

Abbrechklingen:

nein

Blade Replacement Kit for GTS and PTS Tools