Startseite

PANDUIT - PANKB-550 CONFEZIONE ASSORTITA PER USO INTERNO ED - KB-550

KopierenKopieren
PANDUIT - PANKB-550 CONFEZIONE ASSORTITA PER USO INTERNO ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983536207

Artikelnummer

PANKB-550

Herstellernummer

KB-550

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie Assortment Pack for Indoor and Outdoor Use, PLT Ties