PANDUIT - PANHV9100-C0 FASCETTA IN-LINE HYPER-V, 367 MM, SEZION - HV9100-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 367 mm
Ausführung - Knotenband
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.9 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983783144
Artikelnummer
PANHV9100-C0
Herstellernummer
HV9100-C0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
367 mm
Ausführung:
Knotenband
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein


