Startseite

PANDUIT - PANHSTTVA100-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL - HSTTVA100-48-5

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTVA100-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983369782

Artikelnummer

PANHSTTVA100-48-5

Herstellernummer

HSTTVA100-48-5

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

1.1 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, Adhesive, 1"(25.4mm) Dia