Startseite

PANDUIT - PANHSTTV50-T GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTTV50-T

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTV50-T GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983906789

Artikelnummer

PANHSTTV50-T

Herstellernummer

HSTTV50-T

Hersteller

PAN

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Länge:

61.1 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin VW-1, .50"(12.7mm) Dia, Black