Startseite

PANDUIT - PANHSTTV19-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTTV19-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTV19-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983747252

Artikelnummer

PANHSTTV19-C

Herstellernummer

HSTTV19-C

Hersteller

PAN

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

30.5 m

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin VW-1, .19"(4.8mm) Dia, Black