Startseite

PANDUIT - PANHSTTV150-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTTV150-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTV150-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm

  • Nenndurchmesser in Zoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983906819

Artikelnummer

PANHSTTV150-C

Herstellernummer

HSTTV150-C

Hersteller

PAN

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19.1 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

30.5 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin VW-1, 1.50"(38.1mm) Dia, Black