Startseite

PANDUIT - PANHSTTV12-M GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTTV12-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTV12-M GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983906741

Artikelnummer

PANHSTTV12-M

Herstellernummer

HSTTV12-M

Hersteller

PAN

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Länge:

304.8 m

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin VW-1, .12"(3.2mm) Dia, Black