Startseite

PANDUIT - PANHSTTV05-M GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTTV05-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTV05-M GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983906710

Artikelnummer

PANHSTTV05-M

Herstellernummer

HSTTV05-M

Hersteller

PAN

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.6 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.4 mm

Länge:

304.8 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin VW-1,.05"(1.2mm) Dia, Black