Startseite

PANDUIT - PANHSTTT15-48-Q LA GUAINA TERMORESTRINGENTE IN TEFLON* S - HSTTT15-48-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTT15-48-Q LA GUAINA TERMORESTRINGENTE IN TEFLON* S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.3 mm

  • Nenndurchmesser in Zoll - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983374304

Artikelnummer

PANHSTTT15-48-Q

Herstellernummer

HSTTT15-48-Q

Hersteller

PAN

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.3 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

0.3 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-67...250 °C

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin, TFE, 12 AWG Dia, Clear