PANDUIT - PANHSTTPN200-CC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN PVC TRASPARE - HSTTPN200-CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 45.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
0074983813520
Artikelnummer
PANHSTTPN200-CC
Herstellernummer
HSTTPN200-CC
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
45.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30.5 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


