PANDUIT - PANHSTTPN100-CC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN PVC TRASPARE - HSTTPN100-CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 22.9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983813490
Artikelnummer
PANHSTTPN100-CC
Herstellernummer
HSTTPN100-CC
Hersteller
PAN
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
22.9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Länge:
30.5 m
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


