PANDUIT - PANHSTTK19-48-Q LA GUAINA TERMORESTRINGENTE IN KYNAR* SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
25 ST
EAN
0074983369843
Artikelnummer
PANHSTTK19-48-Q
Herstellernummer
HSTTK19-48-Q
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.3 mm
Werkstoff:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Betriebstemperatur:
-55...175 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein