PANDUIT - PANHSTTA75-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL - HSTTA75-48-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
5 ST
EAN
0074983369942
Artikelnummer
PANHSTTA75-48-5
Herstellernummer
HSTTA75-48-5
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.2 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


