Startseite

PANDUIT - PANHSTTA50-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL - HSTTA50-48-5

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTA50-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.1 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983369935

Artikelnummer

PANHSTTA50-48-5

Herstellernummer

HSTTA50-48-5

Hersteller

PAN

Typ:

Kaltschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.1 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1.8 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin, Adhesive, .50"(12.7mm) Dia, Black