PANDUIT - PANHSTTA38-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL - HSTTA38-48-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
25 ST
EAN
0074983369928
Artikelnummer
PANHSTTA38-48-Q
Herstellernummer
HSTTA38-48-Q
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


