Startseite

PANDUIT - PANHSTTA25-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTA25-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983369911

Artikelnummer

PANHSTTA25-48-Q

Herstellernummer

HSTTA25-48-Q

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, Adhesive, .25"(6.4mm) Dia, Black