Startseite

PANDUIT - PANHSTTA150-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL - HSTTA150-48-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTTA150-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.9 mm

  • Nenndurchmesser in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Wandstärke nach Schrumpf - 2.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983784790

Artikelnummer

PANHSTTA150-48-Q

Herstellernummer

HSTTA150-48-Q

Hersteller

PAN

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.9 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

2.5 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente, marca PANDUIT GMBH, modello PANHSTTA150-48-Q - GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL