PANDUIT - PANHSTTA150-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL - HSTTA150-48-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.9 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
5 ST
EAN
0074983369713
Artikelnummer
PANHSTTA150-48-5
Herstellernummer
HSTTA150-48-5
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.9 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


