PANDUIT - PANHSTTA100-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL - HSTTA100-48-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Kaltschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.1 mm
Packung
5 ST
EAN
0074983369959
Artikelnummer
PANHSTTA100-48-5
Herstellernummer
HSTTA100-48-5
Hersteller
PAN
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


