PANDUIT - PANHSTT75-48-5C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT75-48-5C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Packung
5 ST
EAN
0074983906659
Artikelnummer
PANHSTT75-48-5C
Herstellernummer
HSTT75-48-5C
Hersteller
PAN
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein


