Startseite

PANDUIT - PANHSTT75-48-5-10 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT75-48-5-10

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT75-48-5-10 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Wandstärke nach Schrumpf - 0.8 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983906536

Artikelnummer

PANHSTT75-48-5-10

Herstellernummer

HSTT75-48-5-10

Hersteller

PAN

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin, .75"(19.0mm) Dia, White