Startseite

PANDUIT - PANHSTT50-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT50-48-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT50-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Wandstärke nach Schrumpf - 0.6 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983833900

Artikelnummer

PANHSTT50-48-Q

Herstellernummer

HSTT50-48-Q

Hersteller

PAN

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin, .50"-25Pcs/Pk