Startseite

PANDUIT - PANHSTT50-48-5-6 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT50-48-5-6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT50-48-5-6 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983906406

Artikelnummer

PANHSTT50-48-5-6

Herstellernummer

HSTT50-48-5-6

Hersteller

PAN

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Länge:

1.2 m

Farbe:

blau

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin, .50"(12.7mm) Dia, Blue