Startseite

PANDUIT - PANHSTT4A62-48-5 4:1 THIN WALL ADHESIVE LINED HEAT SHRINK - HSTT4A62-48-5

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT4A62-48-5 4:1 THIN WALL ADHESIVE LINED HEAT SHRINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 4:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983114474

Artikelnummer

PANHSTT4A62-48-5

Herstellernummer

HSTT4A62-48-5

Hersteller

PAN

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

4:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

16 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

5/8 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1.8 mm

Länge:

1.2 m

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink 4:1, .630" (16.0mm) Min Expanded I.D., Black