Startseite

PANDUIT - PANHSTT400-48-2C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT400-48-2C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT400-48-2C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 101.6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 50.8 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

0074983906703

Artikelnummer

PANHSTT400-48-2C

Herstellernummer

HSTT400-48-2C

Hersteller

PAN

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

101.6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

50.8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

4 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1.4 mm

Länge:

1.2 m

Farbe:

farblos

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin, 4"(101.6mm) Dia, Clear