PANDUIT - PANHSTT38-48-Q45 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT38-48-Q45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Packung
25 ST
EAN
0074983520626
Artikelnummer
PANHSTT38-48-Q45
Herstellernummer
HSTT38-48-Q45
Hersteller
PAN
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
grün/gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein


