PANDUIT - PANHSTT300-L GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT300-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm
Wandstärke nach Schrumpf - 1.3 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983913947
Artikelnummer
PANHSTT300-L
Herstellernummer
HSTT300-L
Hersteller
PAN
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38.1 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1.3 mm
Länge:
15.2 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


