PANDUIT - PANHSTT300-48-2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT300-48-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm
Wandstärke nach Schrumpf - 1.3 mm
Packung
2 ST
EAN
0074983905980
Artikelnummer
PANHSTT300-48-2
Herstellernummer
HSTT300-48-2
Hersteller
PAN
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38.1 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1.3 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


