Startseite

PANDUIT - PANHSTT25-D GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT25-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT25-D GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Wandstärke nach Schrumpf - 0.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983913879

Artikelnummer

PANHSTT25-D

Herstellernummer

HSTT25-D

Hersteller

PAN

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Länge:

152.4 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin, .25"(6.4mm) Dia, Black