PANDUIT - PANHSTT25-CC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT25-CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
0074983414222
Artikelnummer
PANHSTT25-CC
Herstellernummer
HSTT25-CC
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30.5 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


