PANDUIT - PANHSTT25-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT25-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Wandstärke nach Schrumpf - 0.6 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983747030
Artikelnummer
PANHSTT25-C
Herstellernummer
HSTT25-C
Hersteller
PAN
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Länge:
30.5 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


