Startseite

PANDUIT - PANHSTT25-48-Q45 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT25-48-Q45

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT25-48-Q45 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Wandstärke nach Schrumpf - 0.6 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983520619

Artikelnummer

PANHSTT25-48-Q45

Herstellernummer

HSTT25-48-Q45

Hersteller

PAN

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin, .25"(6.4mm) Dia, Yellow/Green