Startseite

PANDUIT - PANHSTT25-48-Q3 THIN WALL HEAT SHRINK, .25 (6.4MM) DIAM - HSTT25-48-Q3

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT25-48-Q3 THIN WALL HEAT SHRINK, .25 (6.4MM) DIAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - orange

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983622733

Artikelnummer

PANHSTT25-48-Q3

Herstellernummer

HSTT25-48-Q3

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

orange

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, .25"(6.4mm) Dia, Orange