Startseite

PANDUIT - PANHSTT200-48-5-6 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT200-48-5-6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT200-48-5-6 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983906444

Artikelnummer

PANHSTT200-48-5-6

Herstellernummer

HSTT200-48-5-6

Hersteller

PAN

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1.1 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

blau

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Heat Shrink Thin, 2"(50.8mm) Dia, Blue